友屋
ベルトパーテーション用ポップ立
ベルトパーティションに専用ポップ立てをプラスして、誘導をよりスムーズに。
用途
ベルトパーテーションSUS-1・2・3・4専用
種別
B5
材質
ポリプロピレン
質量(g)
180
備考
B5サイズカードケース付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:147×28×100、ポップ立て収納部(内寸):147×5.5×20
内容量
1個
注意
※ポップ立てに差し込む分、ポップ下部は20mm隠れます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291991
39399B5X
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください