友屋
ベルトパーティション用カゴセット
店舗レジやイベントでの誘導、整理の際の商品陳列やアルコールポンプスタンドの設置にお役立ていただけます。
セット内容
カゴ×1、下敷き×1、B6ケース×2
材質
カゴ:スチール+塗装、受け部:樹脂、下敷き・B6ケース:PET板(透明)
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケース中紙:182×66
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カゴ:300×200×100
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292045
62507-01
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください