友屋
スリムベルトパーテーション
細いポール部となだらかに続くベースが美しいフォルムで高級感のある空間に。
4方向連結で自在に空間を分けることが可能です。
仕様
4方向連結可能/屋内仕様/組立済
材質
本体:ステンレス、ベルト:ポリエステル(黒)
質量(kg)
約6.5
色
ステン
径(Φmm)
ポールヘッド部:64
本体寸法(mm)
Φ350×H900
ベルト幅W×長さL(mm)
47×1800
支柱径(Φmm)
38
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292061
63150-01
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292070
63150-02
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください