友屋
メモホルダー
仕様
メモホルダー部分はマグネット仕様
付属品
ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)
材質
合成皮革
厚さ(mm)
5
質量(g)
120
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
132×195
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18294136
61195BRN
ブラウン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294127
61195BLK
ブラック
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください