友屋
ダストボックス 丸タイプ
材質
合成皮革
質量(g)
1920
外形寸法(mm)
Φ230×274
深さ(mm)
内側スチール部分:246
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18294940
61202BLK
ブラック
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294949
61202BRN
ブラウン
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください