インフォメーションブック

インフォメーションブック - 友屋インフォメーションブック - 友屋インフォメーションブック - 友屋

宿泊約款・利用規約・宿泊施設ご利用案内などの多言語化によるページ増加にも対応できます。

付属品ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)材質合成皮革質量(g)880穴数バインダー:4穴外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(閉じた状態)257×43×320ポケット4ヶ所内容量1冊
注意
※リフィルは別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829476661190BRNブラウン
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829475761190BLKブラック
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829475761190BLK5056846532-470061190BLK インフォメーションブック ササガワ 50568465インフォメーションブックササガワ1冊
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする