友屋
ダストボックス オーバル
材質
合成皮革
質量(g)
1960
深さ(mm)
内側スチール部分:249
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×228×21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18294915
61201BLK
ブラック
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294931
61201BRN
ブラウン
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください