友屋
ティーボックス
材質
合成皮革
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18294976
61193BLK
ブラック
70
80×80×31・50
66×63×23・40
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294985
61193BRN
ブラウン
70
80×80×31・50
66×63×23・40
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295001
61194BLK
ブラック
140
152×82×32・51
66×68×23・44
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295010
61194BRN
ブラウン
140
152×82×32・51
66×68×23・44
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください