友屋
シューズトレイ
室内着やスリッパ、靴などを収納できます。
材質
合成皮革
質量(g)
1160
外形寸法(mm)
403×303×H82
内形寸法(mm)
388×288×74
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18294836
61196BLK
ブラック
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294845
61196BRN
ブラウン
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください