友屋
アルミ製フェンス
これは便利!
錆びにくく移動も軽いアルミ製フェンスが新登場!
材質
本体:アルミアルマイト処理/上下コーナー:EPRMゴム
質量(kg)
5.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×505×720
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295475
55497SLV
ステンカラー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295491
55497WHT
ホワイト
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください