友屋
ネット 白
壁面ディスプレイの定番ネットパネル。
サイズバリエーションが豊富です!
種別
900×1200
材質
スチール製
質量(kg)
4.78
ピッチ(mm)
ネット:50
線径(Φmm)
外枠:8、中枠:3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18294091
40606WHT
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください