友屋
ニューラウンドハンガー Φ750
転倒しにくい、5本脚のラウンドハンガー
100mm間隔で5段階の高さ調節ができます
材質
スチール製粉体塗装・キャスター:樹脂製
質量(kg)
9.2
径(Φmm)
ベース:750、天板:270
耐荷重(kg)
40
外寸(mm)
Φ750×H1155~1655
ボルト径
3/8w
パイプ径(Φmm)
ハンガーパイプ:22、外パイプ:38.1
キャスター径(Φmm)
単輪:40(ストッパー付き×2個、無し×3個)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18294039
36505-01
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください