曜日別特売

アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P

アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P - 友屋アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P - 友屋アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P - 友屋

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。

付属品簡易盗難防止金具種別プレート付材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約4.4高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※ポンプは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829781954051-1X
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする