友屋
アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品
簡易盗難防止金具
種別
プレート無
材質
スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)
約3.3
高さ(mm)
机上面:710
径(Φmm)
テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)
各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×310×1012
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※ポンプは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297810
54051XXX
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください