友屋
アルコール消毒液スタンド簡易型AS-04
種別
AS-04
材質
本体:スチールメラミン焼き付け塗装、天板:MDF(PVC貼り)
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブルサイズ:242×200
耐荷重(kg)
天板5等分布
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×345×715
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※ポンプは付属しません。
※プラスドライバー必要。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297828
54056XXX
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください