友屋
TGX120アルミイーゼル
人気のニューGXアルミイーゼルが安定感のある後ろ脚を携えて新登場!
材質
アルミ・スチール
質量(kg)
約2.4
耐荷重(kg)
5
適合サイズ
A1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×690×1200
使用場所
屋内
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
対応パネル:600~650×950×t30まで
内容量
1台
注意
※[61509-01]キューブブロックは利用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290110
61660-01
シルバー
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18290119
61660-02
ブラック
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18290128
61660-03
ブラウン
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください