友屋
ロータイプパイプイーゼル
軽量パネル専用のロータイプスタンド登場!
仕様
B1パネルを載せますと、総高で1mを超える場合がございます
材質
スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
約1程度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×480×693(A1パネル使用時は高さを1以下にできます)
パネル
対応:B2~B1・厚み30mmまで
内容量
1台
注意
※パネルは含まれておりません
※軽量パネルのみ使用可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295080
A1204XXX
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください