NYワイドコルク&ブラックボード

NYワイドコルク&ブラックボード - 友屋NYワイドコルク&ブラックボード - 友屋NYワイドコルク&ブラックボード - 友屋NYワイドコルク&ブラックボード - 友屋NYワイドコルク&ブラックボード - 友屋NYワイドコルク&ブラックボード - 友屋NYワイドコルク&ブラックボード - 友屋NYワイドコルク&ブラックボード - 友屋

デコラティブなフレームにブラックボードとコルクボードのリバーシブル!
ブラックボード面はマーカーで書き消しOK、さらにマグネットも使用可能!コルクボード面はピンの使用が可能なのでピンナップが簡単です。

材質フレーム:PS樹脂備考◯背面に吊り金具4ヶ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829130062041A1BA13.9ブラック717×965×35577×825
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829130962041A1GA13.9グレー717×965×35577×825
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829131862041A1WA13.9ホワイト717×965×35577×825
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829132762041B1BB15ホワイト852×1155×35712×1015
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829133662041B1GB15グレー852×1155×35712×1015
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829134562041B1WB15ブラック852×1155×35712×1015
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする