友屋
PS樹脂製ブラックボード
軽量なPS樹脂製の木目調フレームを使用したブラックボード。
仕様
チョーク:使用可能、マーカー:使用可能
付属品
吊下金具×4、吊下金具取付ビス×4、紐×1
マグネット
使用可能
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
厚さ(mm)
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295579
61504-2B
A3
再生PS樹脂、スチール、MDF
15
705
327×450
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18295588
61504-3B
A2
再生PS樹脂、スチール、MDF
15
1315
450×624
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295597
61504-4B
A1
再生PS樹脂、スチール、プラスチックダンボール
22
2000
624×871
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295570
61504-1B
A4
再生PS樹脂、スチール、MDF
15
414
240×327
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください