友屋
マーカーボード吸盤タイプ
平らなウィンドウなどに吸盤で吸着させるだけ。取り付け、取り外しも簡単。マーカーで何度でも書き消しできます。
仕様
マーカー:可能、チョーク:不可
その他
◯コーナーに吸盤(Φ35mm)付き◯両面仕様◯屋内仕様
材質
黒両面マット塩ビ
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291178
62015-01
A3
357×480
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291187
62015-02
A4
270×357
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291196
62015-03
A5
208×270
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291205
62015-04
300角
330×330
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください