友屋
イージーPOPボードオーバル(1枚)
仕様
ボードについて:両面使用可能、ボード用水性マーカー・チョーク使用可能
材質
黒両面マット塩ビ
厚さ(mm)
0.5
内容量
1枚
注意
※ボード用マーカーまたはチョークをご使用下さい。
※文字を消す際は傷つけないよう柔らかい布等で水拭きしてください。
※プレートは消耗品です。ご利用頻度によってはプレート面にキズがつく場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291257
61291-01
280×175
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291266
61291-02
200×125
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください