友屋
レターボード
アルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボード。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。
材質
フレーム:PS樹脂、バックボード:木、前面面板部分:フェルト、文字パーツ:ABS樹脂
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
文字差し込み溝ピッチ:8
フレーム幅(mm)
20
文字サイズ(mm)
専用文字サイズ:高さ:約20、幅は文字により異なります。
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
備考
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18291361
61667LBK
L/BK
ブラック
◯吊り金具付き◯付属品/専用文字×約380ヶ
600×900
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291370
61667LWD
L/WD
木目
◯吊り金具付き◯付属品/専用文字×約380ヶ
600×900
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291379
61667MBK
M/BK
ブラック
◯吊り金具付き◯付属品/専用文字×約380ヶ
450×600
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291388
61667MWD
M/WD
木目
◯吊り金具付き◯付属品/専用文字×約380ヶ
450×600
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291397
61667SBK
S/BK
ブラック
◯吊り金具付き◯本品のみ背面に自立スタンド付き◯付属品/専用文字×約380ヶ
300×300
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18291406
61667SWD
S/WD
木目
◯吊り金具付き◯本品のみ背面に自立スタンド付き◯付属品/専用文字×約380ヶ
300×300
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください