友屋
のぼり立て台 A型
用途
室内向き
材質
鉄
質量(kg)
2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×280
パイプ内径(Φmm)
25.5
適合ポール径(Φmm)
22~25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296175
42265BLK
黒
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296191
42265WHT
白
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください