友屋
ミニのぼり NT-45型
寸法(mm)
P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応のぼり:100~120×360まで
ベース
Φ76mm
ポール
Φ5.8×440mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296708
40852-21
ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、ベース×1
NT-45型/ウエイトなし
塩ビ、ABS
26
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18296717
40852-22
ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、ベース(ウエイト付き)×1
NT-45型/ウエイト付き
塩ビ、ABS、鉄
57
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください