友屋
ミニのぼりクリップ式
材質
PS、ステンレス
線径(Φmm)
1.2
開口寸法(mm)
【クリップ】10まで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296726
40854-1X
MJ-中型
ピアノ線:W110×350
クリップ部含む:403
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296735
40854-2X
MJ-小型
ピアノ線:W90×250
クリップ部含む:303
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください