友屋
のぼり旗ジャンボ用竿 エコマルジャンボ
仕様
伸縮式
付属品
横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質
スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)
2.1~4
質量(kg)
1.2
横棒(mm)
5×8×L1050
太さ(Φmm)
上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
内容量
1本
注意
※ノーマルタイプより重めの土台をご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292386
30853XXX
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292420
30853WHT
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください