友屋
かんたんポールスタンド(屋内用)
持ち運びやすい!のぼり竿スタンド! 展示会・イベントなどでの設置、片付けがラク
仕様
屋内用
適合
のぼり竿:パイプ径Φ22mmまでの2.4/3m伸縮のぼり竿
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、ポリエチレン
質量(g)
約350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:約620×620×280
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292499
62811-01
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください