友屋
のれん掛
セット内容
2ヶ1組、ビス
材質
タモ材クリア塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×20×70
内容量
1セット
注意
※商品にのれん・のれん棒は付属していません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292551
49720-1X
ひっかけ型/59001
ミゾ幅約35
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292560
49720-2X
通し型/59002
約35
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください