友屋
シンプル木製抽選器
短期イベントや予算重視の場合はこちら!
材質
本体・台座:MDF、木目調シート:塩ビ、トレー:ポリプロピレン、取っ手・支柱等の金属部分:アルミ
内容量
1台
注意
※球は別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292666
58670-1X
250×170×270、Φ210
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292675
58670-2X
290×170×280、Φ240
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18292691
58670-3X
330×200×360、Φ290
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください