フェイシャルカバーBOX(100枚入)

フェイシャルカバーBOX(100枚入) - 友屋フェイシャルカバーBOX(100枚入) - 友屋

使い捨てタイプで衛生的です。

種別フェイシャルカバー材質不織布(100枚入)本体寸法(mm)約400×400(200ポケット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)箱:405×80×215内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829761854816XXX
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする