のびのびコイルホルダー

のびのびコイルホルダー - 友屋
寸法(mm)コイル全径:6全長(mm)コイル:240内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829683033069BLKリングタイプポリウレタン樹脂、スチール(ナスカン・リング)、ナイロン(松葉)コイル:2
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829682133068BLK紐タイプポリウレタン樹脂、スチール(ナスカン)、ナイロン(松葉)コイル:2、先端の紐:0.8
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする