友屋
シーリングループ 20×20
仕様
設置面に両面テープ付き
種別
シーリングループ
材質
HIPS(ハイインパクトスチロール樹脂)
寸法(mm)
20×20
直径(Φmm)
穴:約4.5
耐荷重(kg)
垂直(石こうボード時):約150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293348
49879XXX
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください