友屋
吸着盤 横溝タイプ(50ヶ入)
材質
吸盤部:塩ビ
タイプ
横溝タイプ
径(Φmm)
吸着部:40
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293549
22643P40
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください