友屋
POP用ワニロ
吊り下げ用パーツです。
寸法(mm)
【三角かん】1辺の長さ(内寸):L12、高さ(内寸):11、線径:Φ2
寸法(幅W×高さH)(mm)
ワニ口:11.5×12.5
適合パネル厚さ(mm)
7まで
入数
200ヶ入
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293470
22602-01
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください