友屋
吸着盤 横穴タイプ (50ヶ入)
材質
吸盤部:塩ビ
タイプ
横穴タイプ
穴径(Φmm)
横:5
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293506
22641P35
吸着部:35
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293515
22641P40
吸着部:40
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください