友屋
ヒートンロット棒 ラクラクタイプ(10本入)
POPの吊り下げに大活躍!売り場の天井高に合わせて5タイプご用意!
材質
ステンレス
線径(Φmm)
1
耐荷重(kg)
約2.5
適合穴径(Φmm)
3.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外形寸法(mm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293357
62818-01
A
1000
10
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293366
62818-02
B
600
1
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293375
62818-03
C
450
1
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293391
62818-04
D
300
1
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293400
62818-05
E
150
1
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください