友屋
吸着盤 横溝タイプ (50ヶ入)
材質
吸盤部:塩ビ
タイプ
横溝タイプ
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293531
22643P30
吸着部:30
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293540
22643P35
吸着部:35
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください