曜日別特売

リピッタスタンド

リピッタスタンド - 友屋リピッタスタンド - 友屋リピッタスタンド - 友屋リピッタスタンド - 友屋リピッタスタンド - 友屋リピッタスタンド - 友屋リピッタスタンド - 友屋リピッタスタンド - 友屋

繰り返し使えて、地球にやさしい。
再剥離粘着式POP台紙 リピッタスタンド
ピタッと貼れて綺麗にはがせる
糊付きだから簡単スピーディでコスパも高いスタンドです。
2枚入、袋入り
日本製
タテ向き・ヨコ向き卓上スタンド付
タテ向き・ヨコ向き壁掛けフック穴(Φ4mm)付
繰り返しの使用回数(目安):約40~60回程度※使用状況により異なります。

仕様屋内仕様/片面再剥離粘着仕様材質ダンボール、再剥離粘着剤厚さ(mm)t4(1枚あたり)ホワイト内容量1セット
注意
※文字やデザイン等は含まれません。
※屋内展示用です。屋外での使用は破損等、劣化を早めますのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所で使用すると、色落ちや変色する場合があります。
※高温多湿な環境下での保管は変質、劣化を早めますのでご注意ください。
※スタンドを使用する場合は不安定な場所に設置せずに平滑で水平な場所に設置してください。
※糊面に付着した汚れ、埃などは落とせません。粘着力の低下に繋がるのでご注意ください。
※何度も貼り直すと粘着力が低下する恐れがあるのでご注意ください。
※メディアに樹脂素材をご使用した場合、廃棄する際は各自治体などの分別・回収方法指示に従って処分してください。
※本体はダンボール素材で資源ごみとして処理できますが、各自治体や会場設営のルールに従って処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
奥行(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829357662574A4WA4W76(1枚あたり)【スタンド時】タテ94/ヨコ68210×297
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829358562574A5WA5W37(1枚あたり)【スタンド時】タテ67/ヨコ60148×210
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする