友屋
吸着盤 横穴タイプ(50ヶ入)
材質
吸盤部:塩ビ
タイプ
横穴タイプ
径(Φmm)
吸着部:30
穴径(Φmm)
横:4
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293497
22641P30
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください