曜日別特売

ヒートンロット棒(10本入)

ヒートンロット棒(10本入) - 友屋ヒートンロット棒(10本入) - 友屋

スーパーや専門店などのセールPOPの吊り下げなどに最適です! 両端ともにフック状になっています。

材質上下ヒートタイプステンレス線径(Φmm)1耐荷重(kg)約2.5リング内径(Φmm)10内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829340962819-01A1000
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
1829341862819-02B600
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829342762819-03C450
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829343662819-04D300
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829344562819-05E150
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする