友屋
ストッパー付システム仕切板
マグネット付でゴンドラの傾斜棚に最適。
スチール棚にお使いください。
仕様
裏面マグネット付
材質
PS
厚さ(mm)
1.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293935
30659XXX
左用 D150
35×150×75
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293951
30659-1X
左用 D200
35×200×75
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18293960
30660XXX
右用 D150
35×150×75
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293969
30660-1X
右用 D200
35×200×75
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18293978
30661XXX
センター用 D150
35×150×75
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18293987
30661-1X
センター用 D200
35×200×75
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください