友屋
セーフティプライスホルダー
●フックの先端をホルダーでガード!
●ホルダーがスイングして商品の取り出しもスムーズ!
●ホルダーロック機能で商品の補給も簡単!
材質
本体ジョイント部:PP樹脂、ホルダー部:ABS樹脂
内容量
1個
注意
※Φ6mmフック専用です。
※フックは別売りになります。
※2段フック・ネット用2段フックにご使用いただけます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297530
56780-1X
40×30
対応カード:40×30
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297539
56780-2X
50×30
対応カード:50×30
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297548
56780-3X
60×30
対応カード:60×30
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18297557
56780-4X
50×25
対応カード:50×25
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください