友屋
スチールショルダー掛
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297399
55204BLK
本体:スチール製/物体塗装、プラネジ(ユリヤ樹脂)
ブラック
550
150×170×450~850
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297408
55204WHT
本体:スチール製/物体塗装、プラネジ(ユリヤ樹脂)
ホワイト
550
150×170×450~850
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297417
55205GLD
スチール、スリワリ付ローレットネジ(金属)
アンティークゴールド
500
150×150×300~550
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください