曜日別特売

プライウッドサインスタンド用ブラックボード

プライウッドサインスタンド用ブラックボード - 友屋プライウッドサインスタンド用ブラックボード - 友屋プライウッドサインスタンド用ブラックボード - 友屋プライウッドサインスタンド用ブラックボード - 友屋

プライウッドサインスタンドが、ボード用水性マーカーやチョークで書き消しができるブラックボードに。
付属の両面テープで貼り付けるだけでご利用いただけます。

その他ボード用水性マーカー・チョークで書き消しが可能、マグネットは使用不可、裏面両面テープ付き材質片面 黒マット塩ビ厚さ(mm)0.5質量(g)170本体寸法(mm)295×755入数1枚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829003162506-02
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする