曜日別特売

プライウッドサインスタンド

プライウッドサインスタンド - 友屋プライウッドサインスタンド - 友屋プライウッドサインスタンド - 友屋プライウッドサインスタンド - 友屋プライウッドサインスタンド - 友屋プライウッドサインスタンド - 友屋プライウッドサインスタンド - 友屋

プラスチックを使わず、優しい木の温もりが伝わるサインスタンド。
インクジェット出力や、カッティングシート等のメディア、市販の黒板シートを直に貼り込む事が可能。
別売の専用ブラックボードは、マーカーやチョークで書き消しができます。
消火器を背面に設置し、インテリアに馴染む消火器カバーにも。
持ち手がついているから移動がしやすいのもポイントです。

その他屋内仕様材質本体:天然木プライウッド オーク風(表面クリア塗装)、アジャスター:スチール質量(kg)4寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:295×755(4隅5R)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×402×903内容量1台
注意
※文字やデザイン等は含まれません。
※本製品は天然木を使用しておりますので、色合いや木柄、曲げ加工の角度など個体差がございます。素材の特性としてご理解ください。
※表面に木目・節など、細かな凹凸があり、気泡など出来るおそれがあります。
※また細かなカッティングシートを貼る際もご注意ください。
※風雨にさらされる場所や高温多湿・直射日光を避け、冷暖房が直接あたらない場所に設置してください。
※万一、雨や水分が付着した場合は、乾いた布等ですぐ拭き取ってください。劣化の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829001562506-01
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする