友屋
ライティングスペックスタンド
お手持ちのクリップライトでライティング。
印刷物を透明板と乳白板で挟んで上部よりスライドさせてセットします。
背面にはクリップライトを設置するためのプレート付き。
寸法(mm)
W312×H218×1.5mm厚
備考
◯透明板×1枚、乳白板×1枚付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
クリップ取付部分:100×40
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
乳白板:312×218×2
内容量
1台
注意
※ライト別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290040
61635-01
A4タテ
約7.3
245×300×925
表示面:205×292
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
18290049
61635-02
A4ヨコ
約9.5
332×300×905
表示面:292×205
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください