曜日別特売

大型紙スタンド

大型紙スタンド - 友屋大型紙スタンド - 友屋大型紙スタンド - 友屋大型紙スタンド - 友屋

発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!

仕様両面テープ付/屋内仕様材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)傾斜角度(°)70(組立設置時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829692760140-01KS-5180(組立時)480×220×560
1,040
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1829693660140-02KS-6260(組立時)540×280×700
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1829694560140-03KS-7400(組立時)560×320×1000
1,380
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
1829696160140-04KS-8620(組立時)590×410×1500
1,840
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする