友屋
ネオジムクリップスタンドA
種別
A(ミニクリップ)
材質
スチロール、SUS、ネオジムマグネット
寸法(Φ×高さH)(mm)
16×48、クリッップ幅10
適合厚さ(mm)
ポップ:7まで
磁力(kg)
垂直:約1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296638
49846XXX
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください