友屋
ワイヤーPOPクリップ クリップ&カード差ワイヤー
POPカードがより目立ちます
種別
クリップ&カード差しワイヤー
材質
PS、POM、Φ1.2mmステンレス線
径(Φmm)
下部クリップ(開口):10
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×190
適合厚さ(mm)
ポップ:0.4厚まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296559
51692-1X
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください