友屋
ネオジムクリップスタンドB
種別
B(カード立て)
材質
スチロール、ネオジムマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×38、マグネット部Φ16
適合厚さ(mm)
ポップ:0.1~0.4まで
磁力(kg)
垂直:約1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296647
49847XXX
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください